Madrid Mesh vest Orange S R

Art.-nr.: C496ORRS
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
Artikelnummer C496ORRS
EAN/GTIN 5036108285754
Producentnummer C496ORRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Når temperaturerne er høje og synlighed et krav. Mesh materialet giver mulighed for maksimal åndbarhed og luftstrøm, der sikrer en cool og behagelig brug.

Egenskab:

  • Kølende mesh ved overkrop for øget åndbarhed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Telefon og blyant lomme
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Kontrast stof: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven