Hi-Vis Half Mesh vest med to bånd Yellow XX/3X R

Art.-nr.: C494YERXX/3X
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
Artikelnummer C494YERXX/3X
EAN/GTIN 5036108179749
Producentnummer C494YERXX/3X

Betegnelse

Beskrivelse:

Åndbar vest med Mesh og ID holder til varmere klima.

Egenskab:

  • Kølende mesh ved overkrop for øget åndbarhed
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Kontrast stof: MeshAir hi-vis: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven