Beskrivelse:
Åndbar vest med Mesh og ID holder til varmere klima.
Egenskab:
- Kølende mesh ved overkrop for øget åndbarhed
- Reflekterende tape for øget synlighed
- burrebånd-lukning for hurtig betjening
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Løs pasform for brugerkomfort
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Kontrast stof: MeshAir hi-vis: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske