Beskrivelse:
Denne 2 farvet hi-vis vest har flere praktiske lommer, en ID holder, d-ring og en radiostrop. Den er tilgængelig i en række kontrastfarve kombinationer, der passer til den stigende efterspørgsel på arbejdspladsen.
Egenskab:
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 7 lommer til opbevaring
- 2 lavtsidende lommer
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Telefon og blyant lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Detail Pose for ekstra reklame
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske