Hi-Vis vest Orange 6X/7X R

Art.-nr.: C470ORR6X/7X
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
Artikelnummer C470ORR6X/7X
EAN/GTIN 5036108256273
Producentnummer C470ORR6X/7X

Betegnelse

Beskrivelse:

Den bedst sælgende C470 med klassiske reflekser, sikre at du bliver set. Fås i alle 3 EN ISO 20471 grundfarver.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Fås i størrelserne op til 7XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N
  • AS/NZS 1906.4

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven