Pro Hi-Vis 3i1 Jakke Orange/Black XXL R

Art.-nr.: C469OBRXXL
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
Artikelnummer C469OBRXXL
EAN/GTIN 5036108325405
Producentnummer C469OBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne stilfulde jakke er fremstillet af 300D Oxford-vævet stof og giver maksimal vand og vindtæt beskyttelse til hele året. Denne jakke er meget fleksibel og kan bruges i tre unikke kombinationer, hvilket øger dens alsidighed. Talrige indvendige og ydre lommer giver sikkerhed til din telefon eller tablet. En sporty pasform og moderne design sikrer, at dette er jakken til krævende forhold.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
  • Udvendig tablet lomme for sikker opbevaring
  • Indvendig strikket manchet
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • To - vejs lynlås
  • Mobil lomme
  • Aftagelig hætte
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • 9 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven