HI-vis 2-i-1 jakke Yellow M R

Art.-nr.: C468YERM
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
Artikelnummer C468YERM
EAN/GTIN 5036108249398
Producentnummer C468YERM

Betegnelse

Beskrivelse:

Et klassisk 2-i-1 pilotjakke med aftagelige ærmer, skjult hætte for maksimal alsidighed. De strikkede manchetter og linning giver en perfekt pasform for ultimativ brugerkomfort. Quiltfor samt tapede vandtætte sømme, sikrer at brugeren holdes varm og tør.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Jakken kan bruges på 2 forskellige måder
  • Aftagelige ærmer giver en flervejs mulighed for brugeren
  • Fåes i størrelserne fra XS til 3XL
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Mulighed for montering af logo print
  • Mobil lomme
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 4 lommer for opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven