Hi-vis 3-i-1 pilotjakke Orange L R

Art.-nr.: C467ORRL
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
Artikelnummer C467ORRL
EAN/GTIN 5036108249060
Producentnummer C467ORRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne alsidige og praktiske 3-i-1 jakke tilbyder øget synlighed for bæreren og beskyttelse mod dårligt vejr. Denne jakke er meget tilpasningsdygtig og kan bæres i tre unikke kombinationer, hvilket øger dens generelle alsidighed. Jakken er vært for en række funktioner, herunder: flere lommer til rigelig opbevaring, ribmanchet og søm for en sikker og behagelig pasform, aftagelig hætte og pelskrave.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • 8 lommer til opbevaring
  • Ribmanchet for komfort
  • Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Aftagelig hætte
  • To - vejs lynlås
  • Mobil lomme
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven