Hi-vis klassisk pilotjakke Yellow/Black XS R

Art.-nr.: C466YBRXS
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
Artikelnummer C466YBRXS
EAN/GTIN 5036108304752
Producentnummer C466YBRXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Bliv set i mængden i denne nye klassiske pilotjakke. Den har aftageligt inderfor, aftagelige ærmer og krave, hvilket gør den anvendelig i alt slags vejr. Andre features inkluderer ID-lomme, sikkerhedslomme på ærmet og sorte kontrast.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
  • Lynlås lommer
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • To - vejs lynlås
  • Mobil lomme
  • Aftagelig hætte
  • 8 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • UKCA mærket
  • Strop til nem montering af radio

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven