Beskrivelse:
En tilpasnings, funktionel stil, der giver fremragende værdi for pengene. Denne jakke har to rummelige sidelommer, en burrelåslukning lukket indre brystlomme, skjult justerbar hætte og aftagelige ærmer. Den har en kraftig varm fleeceforing og mørke kontrastfarve til beskyttelse mod snavs. Denne jakke er praktisk, pålidelig og robust.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Skjult indvendig manchet for komfort
- Fleece foret krave for at holde på varmen
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Aftagelige ærmer giver en flervejs mulighed for brugeren
- Jakken kan bruges på 2 forskellige måder
- 3 lommer til opbevaring
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC Coated
Foret stof: 100% Polyester Fleece
Forets sammensætning: 100% Polyester Fleece
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 300
Forets vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske