• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

2 farvet Mesh T-shirts Orange/Navy S R

Art.-nr.: C395ONRS
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
Artikelnummer C395ONRS
EAN/GTIN 5036108319855
Producentnummer C395ONRS

Betegnelse

Beskrivelse:

T-shirts med 2 farvet mesh kombinerer åndbart bomulds komfort med ventilerende netindsatser, der tillader luft at cirkulere. Garanteret for at holde brugeren kølig og tør under varme arbejdsvilkår.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Mesh panel på ærmer
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Designet for komfort
  • Rund hals
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Kontrast stof: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven