Athens hi-vis mesh executive vest Yellow XXL R

Art.-nr.: C376YERXXL
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
Artikelnummer C376YERXXL
EAN/GTIN 5036108285716
Producentnummer C376YERXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Avanceret MeshAir teknologi sikrer at luftcirkulation holder brugeren kølig på alle tidspunkter. MeshAir stof er også i fuld overensstemmelse med EN ISO 20471. Vesten har klassiske funktioner samt flere lommer, ID holder, radio loop og lynlås på fronten for nem adgang.

Egenskab:

  • Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Telefon og blyant lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Fåes i størrelserne fra XS til 3XL
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: MeshAir hi-vis: 100% polyester Mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven