Beskrivelse:
Avanceret MeshAir teknologi sikrer at luftcirkulation holder brugeren kølig på alle tidspunkter. MeshAir stof er også i fuld overensstemmelse med EN ISO 20471. Vesten har klassiske funktioner samt flere lommer, ID holder, radio loop og lynlås på fronten for nem adgang.
Egenskab:
- Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 7 lommer til opbevaring
- 2 lavtsidende lommer
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Telefon og blyant lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Fåes i størrelserne fra XS til 3XL
- Detail Pose for ekstra reklame
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: MeshAir hi-vis: 100% polyester Mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske