Beskrivelse:
Halv ærmet lynlås vest for ekstra høj synlighed dækning, samtidig med at brugeren holdes kølig. Det bruger let stof og hi-visTex reflekterende bånd. Med lynlås foran og en tablet lomme med lynlås, der kan passe tabletter op til 10,5 ″ uden etui.
Egenskab:
- Letvægts og komfortabel
- Udvendig tablet lomme for sikker opbevaring
- Løs pasform for brugerkomfort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske