Hi-Vis Executive vest med tablet lomme Yellow 4XL R

Art.-nr.: C357YER4XL
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
Artikelnummer C357YER4XL
EAN/GTIN 5036108351541
Producentnummer C357YER4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne version af vores klassiske Executive vest har de samme funktioner, inklusive flere lommer til opbevaring med tilføjelsen af en tablet lomme med lynlås, der kan passe tablets op til størrelsen 10,5 ″ uden etui.

Egenskab:

  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • Udvendig tablet lomme for sikker opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer
  • Mobil lomme
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven