Beskrivelse:
Vores klassiske heldragt med to brystlommer og frontlynlås, nu i kvindelig pasform. Designet er perfekt til behagelig brug hver dag.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- To - vejs lynlås
- 5 lommer til opbevaring
- Flatterende pasform til kvinder
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- New style
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;