Chester kokkebukser Blue Check XXXL R

Art.-nr.: C078CHRXXXL
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Unisex-størrelse 3XL

Identifikation og klassificering

Artikelnummer C078CHRXXXL
Kopier
EAN/GTIN 5036108215737
Kopier
Producentnummer C078CHRXXXL
Kopier
Producent Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Chester kokkebukser er praktiske, stilfulde og slidstærke. Nyttige funktioner: en alsidig lårlomme, en hofte lomme, skjult lynlås, elastik i taljen.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Elastisk I Livet
  • Telefon og blyant lomme
  • Baglomme
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • 3 lommer til opbevaring
  • Sidelomme
  • Unisex design giver mange muligheder
  • Standard pasform

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven