Beskrivelse:
Safe-Welder™ kedeldragten er et godt valg for svejsere og industriarbejdere, som er udsat for varmerisici, idet den tilbyder fuld beskyttelse dagen lang, og er fantastisk økonomisk. Elastik i siden sikrer brugeren en komfortabel pasform, har også flere lommer til værktøj og sikker opbevaring af personlige ejendele.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Tommestoklomme
- Hurtig og let adgang til siden
- Skjult stople åbning for let adgang
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- Fås i et fremragende udvalg af farver
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- Radio strop for nemmere radio betjening
- 4 lommer for opbevaring
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (
A1+A2, B1, C1, E2, F1) - EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
Materiale:
Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske