Bizweld Classic kedeldragt Orange XXL R

Art.-nr.: BZ506ORRXXL
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
Artikelnummer BZ506ORRXXL
EAN/GTIN 5036108388028
Producentnummer BZ506ORRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Bizweld Classic kedeldragt giver synlig beskyttelse til brugeren. Smarte designfunktioner inkluderer flammehæmmende reflekterende tape på skuldre, ærmer og ben, mulighed for at indsætte knæpuder efter behov, rigelig opbevaringsplads og en tommestok lomme.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • To brystlommer med trykknapper
  • Tommestoklomme
  • To vejs lynlås i front med overfald
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • 8 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Strop til nem montering af radio
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 cal/cm²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 cal/cm² (HAF-80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven