Beskrivelse:
Bizweld Cargo bukser giver beskyttelse mod termiske risiko for elektrisk lysbue og garanterer FR beskyttelse i dets levetid. Denne moderne buks har elastisk linning for komfort og bevægelse. Flere lommer giver mulighed for praktisk opbevaring.
Egenskab:
- Dobbel beskyttelse
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Tommestoklomme
- To baglommer
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Elastik i taljen for bedre pasform
- CE Certificeret
- 7 lommer til opbevaring
- Skjult mobillomme
- ARC2
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiale:
Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;