Bizweld FR Cargo bukser Grey XXL R

Art.-nr.: BZ31GRRXXL
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
Artikelnummer BZ31GRRXXL
EAN/GTIN 5036108267491
Producentnummer BZ31GRRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Bizweld Cargo bukser giver beskyttelse mod termiske risiko for elektrisk lysbue og garanterer FR beskyttelse i dets levetid. Denne moderne buks har elastisk linning for komfort og bevægelse. Flere lommer giver mulighed for praktisk opbevaring.

Egenskab:

  • Dobbel beskyttelse
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Tommestoklomme
  • To baglommer
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • CE Certificeret
  • 7 lommer til opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • ARC2
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven