Bizweld Lona overall Navy S R

Art.-nr.: BZ17NARS
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
Artikelnummer BZ17NARS
EAN/GTIN 5036108337248
Producentnummer BZ17NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Bizweld overall har komplet beskyttelse af underkroppen og brystet og er designet med sikkerhed og beskyttelse af brugeren i tankerne. Den er konstrueret med en stor bryst klaplomme foran til at bære værktøj eller personlige ejendele og har også to sidelommer, en baglomme med klap, en tommestok lomme og reflekterende bånd på benene. De justerbare elastiske seler giver maksimal komfort og en bedre pasform.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar seler til forbedre komfort
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • CE-KAT III
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven