Bizweld Iona bukser Navy XXXL R

Art.-nr.: BZ14NARXXXL
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
Artikelnummer BZ14NARXXXL
EAN/GTIN 5036108312665
Producentnummer BZ14NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Bizweld Iona bukser tilbyder forbedret komfort og ydeevne. Denne bukser giver fremragende svejsegenskaber og giver fremragende beskyttelse mod strålende varme og smeltestråling. Funktionerne omfatter sidelommer, tommestok og refleksbånd i benene.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Tommestoklomme
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 3 lommer til opbevaring
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven