Bizweld Lona jakke Navy XXL R

Art.-nr.: BZ13NARXXL
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
Artikelnummer BZ13NARXXL
EAN/GTIN 5036108312771
Producentnummer BZ13NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Bizweld Iona jakke tilbyder fremragende komfort, beskyttelse og funktionalitet. Designfunktionerne omfatter skjult front stolpe, to brystlommer med klapper, skjult mobiltelefonlomme og flammefast refleksbånd på skuldre og ærmer for optimal synlighed.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Brystlommer
  • Strop til nem montering af radio
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Skjult lomme for mobil
  • 3 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven