Beskrivelse:
Designet til at give maksimal beskyttelse og komfort for brugeren, vil Bizweld ™ ærmerne yde beskyttelse i farlige situationer. Elastik manchetter sikre en fleksibel, men behagelig pasform. Skal bæres med en egnet kedeldragt eller jakke / buks kombination.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Designet for komfort
- CE-KAT III
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Dette produkt sælges i par
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiale:
Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske