Ultimative Modular 3 i 1 bukser Black/Yellow 28 Y

Art.-nr.: BX321BKY28
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
Artikelnummer BX321BKY28
EAN/GTIN 5036108391370
Producentnummer BX321BKY28

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne ultimative Modular 3 i 1 buksedesign til alle dine behov. 3 i 1 designet, konverterer en arbejdsbuks til en arbejdsshorts eller en EN20471 klasse 1 arbejdsbuks. Du har alt hvad du behøver. Lommer med magnetklap, så de ikke kommer i vejen, knæbeskytterlommer, store indbyggede sidelommer til stort værktøj, spraydåser eller bare fold benene op, når de er i shorts tilstand, og stadig sikkert. Indbygget bælte, cargo lomme foran på ben for lettere brug, når du arbejder, netlomme til mobiltelefon. Plus det unikke clip on pocket system med brug af tre lommer, der kan clips foran eller bag på buksen.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Slim fit for fremragende komfort
  • 15 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • B920, B921 og B922 lommer er designet til at blive klipset på og af denne buks
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • New style
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% nylon, 8% elastan
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven