Kalibrator

Art.-nr.: BSWA-01
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
Artikelnummer BSWA-01
EAN/GTIN 4045761220201
Producentnummer BSWA-01

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibrator til regelmæssig justering af lydniveaumåleren
  • Gældende standarder: IEC60942:2003 klasse 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
  • Udgangsfrekvens 1 kHz (+/- 0,5 %) - Udgangslydtryk, valgfrit 94 dB eller 114 dB (± 0,3 dB) - Distorsionsfaktor 2 %- Stabiliseringstid 10 s - Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/50 °C - Kalibrator er egnet til ½″- såvel som ¼″-mikrofoner (adapter medfølger) i henhold til standard IEC 61094-4- Batteridrift, 2× 1. 5 V AA, ikke standard, driftstid op til 40 timer - Mål B×D×H 70×70×48 mm - Nettovægt ca. 137 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven