Værktøjssæt i værktøjskasse

Art.-nr.: BSR20.EL34
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BSR20.EL34
EAN/GTIN 3662424086670
Producentnummer BSR20.EL34
L-nummer L60130 10197

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tekstil værktøjskasse, kompakt udgave 14″
  • Effektivt organiserer værktøj
  • Indvendig opdeling: Lodret opbevaring for øjeblikkelig adgang til værktøj, elastisk rem til at holde værktøjet, sideholder til skruetrækkere
  • Indvendig opdeling: 6 udvendige lommer, 1 speciallomme justerbar med burrelås til en sav, 1 stor lomme til dokumenter (A4) eller til opbevaring af beskyttelsesomslaget
  • Kan også indeholde lommeregnertasken BS.PC15
  • Nemt og behageligt at bruge
  • Indholdet i tasken er let tilgængeligt
  • 3 bæreløsninger: Hjul og teleskophåndtag, aluminiumshåndtag med læderbetræk, rem med forstærkningspude i skulderområdet
  • Meget slidstærkt stof, 1200 denier
  • Hjuldiameter: 90 mm
  • Brugskapacitet: 33 liter
  • Max. Vægt: 18 kg

Egenskab:

  • [KG]: 10,4

Leveringsomfang:

  • Ratchetnøgle, kort, 1/4
  • Ratchetnøgle, kort, 5/16
  • Ratchetnøgle, kort, 11/32
  • Ratchetnøgle, kort, 3/8
  • Ratchetnøgle, kort, 7/16
  • Ratchetnøgle, kort, 1/2
  • Ratchetnøgle, kort, 1/2
  • Ratchetnøgle, kort, 9/16
  • Ratchetnøgle, kort, 5/8
  • Ratchetnøgle, kort, 11/16
  • Ratchetnøgle, kort, 3/4
  • Sæt med 6 mikromekaniske unbrakonøgler, 3,2 til 13 mm
  • Rullet unbrakonøgle, forkromet 6″
  • Sortiment 1/4″, sekskantet, metrisk og kejserlig
  • Protwist® skruetrækkere med udskiftelige blade
  • Protwist® skruetrækker, til slidsede skruer, kort, 4x35
  • Protwist® Phillips® skruetrækker, kort, 1x35
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, til slidsede skruer, 3,5x75
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, til slidsede skruer, 4x100
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, til slidsede skruer, 5,5x150
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Protwist® skruetrækker, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Holder til slidsede skruer
  • Holder til Phillips®-skruer
  • Sæt af sekskantnøgler, metriske
  • Sæt af sekskantnøgler, tommerstørrelser
  • Justerbar tang, 180 mm
  • Microtech®-tang, aksialskåret
  • Kompakt Microtech®-skævertang
  • Spidset Microtech®-skævertang med slanke kæber
  • Microtech®-gribetang med korte kæber
  • Microtech®-gribetang med slanke kæber 45°
  • Kabeltang med kabelsko
  • Stålmålebånd, 3 m, grebshus
  • Pocketkniv med sikkerhedslås
  • Trådskærer med korte blade
  • Stiftbrænder
  • aflødningspumpe
  • Inspektionsspejl
  • Fjederspænder
  • Fleksibel griber
  • Loddekolbe, 20 W
  • Pincet, lige model
  • Pincet, med PVC-belægning 45°
  • Pincet, lige model, krydsede spidser
  • Mini-kabelholder, sort
  • Mini-kabelholder, rød
  • Testspids, sort
  • Testspids, rød
  • Anslutningskabel, sort
  • Anslutningskabel, rød
  • Børste

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven