BSP-C kompaktklemme BSP-C10-6

Art.-nr.: BSP-C10-6
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
Produkttype Kompaktspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BSP-C10-6
EAN/GTIN 4008158021829
Producentnummer BSP-C10-6
L-nummer L80040 7

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 16.000 N
  • Pladsbesparende konstruktion, dermed op til 30 % mindre end sammenlignelige konkurrencemodeller
  • Hus og trykarm fremstillet af hærdet og hærdet rustfrit stål, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar
  • Fås i tre trykarmsversioner: Kort og lang trykarm med drejelig tryksko af aluminium eller spids trykarm til fastspænding på smalle sektioner eller i trange rum
  • BAS-C med åbent fastgørelseshul og BAS-CB med lukket fastgørelseshul til M 10 / M 12

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 60 mm
  • Materiale / overflade:
    • Støbt stål base, belagt
    • Trykarm i støbt stål, hærdet, fosfateret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
  • Vingefang: 97 mm

Fordel:

Hus og trykarm lavet af hærdet rustfrit stål
  • Bas-klemmerne er ca. 30 % mindre end sammenlignelige konkurrerende modeller og giver de samme høje spændekræfter. Op til 16,000 N kan virke lodret på spændefladen via det selvlåsende snekkegear.
Trykarmsversioner med polyamidtætning
  • BAS-modellernes korte og lange trykarme er udstyret med en drejelig tryksko i aluminium for at opnå en skånsom fastspænding med optimal vægtfordeling. Og til fastspænding i hjørner giver BSP-typerne med spids trykarm perfekte forhold. En speciel polyamidforsegling beskytter indersiden mod forurening.
Åbn eller lukket monteringshul
  • De åbne hulmodeller kan monteres og afmonteres hurtigere. I den lukkede version er skruen, møtrikken og strammeren forbundet som én enhed.
Pladsbesparende og tilpasningsdygtig
  • Alle modeller er kendetegnet ved deres lave højde og lille fodaftryk. Spændehøjden kan øges trin for trin med 80 mm med BESSEY SPÆNDEBASEN. Ved brug af flere sokler skal du sørge for, at emnet understøttes nøjagtigt.

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til spænding på anordninger og maskinborde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven