Klemme til fastholdelse af bord BS 500/140

Art.-nr.: BS6N
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
    Produkttype Hurtigspænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer BS6N
    EAN/GTIN 4008158031729
    Producentnummer BS6N
    L-nummer L80040 45

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 10.000 N
    • Vipbar og trinløs højdeindstilling
    • Til bore- og let fræsearbejde
    • Håndtagsmekanisme til hurtig fastspænding og frigørelse

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 140 mm
    • Hul til fastgørelsesskrue: Ø16,5 mm
    • Materiale / overflade:
      • Støbt stål base, galvaniseret
      • Skinne og glidebeslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
      • Håndtag af trykstøbt zink, pulverlakeret
      • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
      • Udløserknap i plast
    • Jernbane: 30x15 mm
    • Vingefang: 500 mm

    Anvendelse:

    • Metalkonstruktion
    • Klejnsmedsarbejde
    • Til spænding på anordninger og maskinborde

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
      • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
      • Rengør og smør låsepalen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven