Værktøjstaske, PVC-belagt 54cm

Art.-nr.: BS.LMBCPB
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
Artikelnummer BS.LMBCPB
EAN/GTIN 3662424024351
Producentnummer BS.LMBCPB
L-nummer L60130 10600

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan rumme langt værktøj som save, vaterpas og store skruenøgler
  • Sprøjtsikker, nem at rengøre og vedligeholde
  • Flukkeklappen kan åbnes 100 % for nem og hurtig adgang til taskens indhold
  • 2 sidegreb og en justerbar skulderrem med forstærkningspude. Når tasken er åben, kan brugeren flytte og bære den med sidegrebene
  • 1 rum til dokumenter, planer, telefon, 1 krog til målebånd, 1 krog til nøgler, 1 fastgørelse til penne-lys
  • Den forstærkede struktur og ekstra tykke belægning betyder, at tasken ikke deformeres, selv når den er tungt belastet
  • Fødderne beskytter tasken, men også jorden, den er placeret på
  • Indhold: 12,25 liter
  • Maksimal belastning: 8 kg

Egenskab:

  • D[mm]: 220
  • L[mm]: 540
  • H[mm]: 200
  • [kg]: 1,6

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven