Værktøjsrygsæk tekstil

Art.-nr.: BS.L30PB
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
Artikelnummer BS.L30PB
EAN/GTIN 3148519325454
Producentnummer BS.L30PB
L-nummer L60130 10493

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rygpartiet er polstret med skum med høj tæthed
  • Polstrede og justerbare skulderstropper
  • Polstrede og justerbare bryst- og taljestropper: God fordeling af lasten
  • Alle lommer og kroge til organisering af værktøj
  • Polstret lomme til en bærbar pc (15″) på ryggen
  • Flere, aftagelige værktøjsholdere
  • Særlig holder til metalsav
  • Lomme til A4-dokumenter
  • Reflekser foran og på skulderstropperne
  • Stiv polypropylenbase: vandtæt og stabil. Står oprejst for at beskytte sarte gulve
  • Låsbar
  • Indhold: 30 liter
  • Maksimal belastning: 12 kg
  • Maksimal belastning: 12 kg

Egenskab:

  • L[mm]: 355
  • H[mm]: 460
  • [kg]: 3,2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven