Værktøjstaske af plast med 4 paneler

Art.-nr.: BS.12
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BS.12
EAN/GTIN 3148517327627
Producentnummer BS.12
L-nummer L60130 3347

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Denne værktøjstaske til ″let vedligeholdelse″ tilbyder et alsidigt organisationssystem
  • 4 forskellige områder til opbevaring af værktøj
  • mere end 40 værktøjer
  • Sidelomme med lynlås og dækliste til beskyttelse af dokumenter
  • Komplet åbning takket være lynlåse med 2 øjer
  • Indholdet kan sikres med en
  • hængelås medfølger ikke
  • hængelås
  • Ydre materiale er stødsikkert og modstandsdygtigt over for almindelige værkstedskemikalier
  • Leveres uden værktøj.

Egenskab:

  • D[mm]: 320
  • L[mm]: 430
  • H[mm]: 130
  • [kg]: 1,9

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven