PLASTIC BOX

Art.-nr.: BP.Z8PB
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer BP.Z8PB
    EAN/GTIN 3148517763517
    Producentnummer BP.Z8PB
    L-nummer L60130 5074

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Uundværlig til værkstedsforbrugsvarer.
    • Transparent låg: øjeblikkeligt overblik over indholdet.
    • 8 aftagelige, opdelbare rum (op til 10 kasser).
    • Låg af polycarbonat.
    • Låget fastgør indsatserne, når det er lukket: under transport forbliver alt på plads.

    Egenskab:

    • D[mm]: 335
    • H[mm]: 106
    • L[mm]: 422
    • [kg]: 1,8

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven