Bizflame Work hi-vis antistatisk kedeldragt Yellow/Navy XXXL R

Art.-nr.: BIZ7YNRXXXL
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
Artikelnummer BIZ7YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108188772
Producentnummer BIZ7YNRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Bizflame Work hi-vis antistatisk kedeldragt tilbyder alle fordelene ved flammehæmmende stof med ekstra høj synlighed og antistatisk beskyttelse.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Hurtig og let adgang til siden
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • CE-KAT III
  • 8 lommer til opbevaring
  • Strop til nem montering af radio
  • Mobil lomme
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven