Beskrivelse:
Bizflame Work hi-vis antistatisk kedeldragt tilbyder alle fordelene ved flammehæmmende stof med ekstra høj synlighed og antistatisk beskyttelse.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Tommestoklomme
- Hurtig og let adgang til siden
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Skjult stople åbning for let adgang
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- CE-KAT III
- 8 lommer til opbevaring
- Strop til nem montering af radio
- Mobil lomme
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- UKCA mærket
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske