Bizweld Kedeldragt m.Hætte Navy XXL R

Art.-nr.: BIZ6NARXXL
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
Artikelnummer BIZ6NARXXL
EAN/GTIN 5036108189007
Producentnummer BIZ6NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Bizweld kedeldragt med hætte giver indbygget beskyttelse af hoved samt knælommer og en baglomme med klap.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Lommer med side adgang
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 9 lommer til opbevaring
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Skjult mobillomme
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven