Beskrivelse:
Bizweld kedeldragt med hætte giver indbygget beskyttelse af hoved samt knælommer og en baglomme med klap.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Tommestoklomme
- Baglomme
- Skjult stople åbning for let adgang
- Lommer med side adgang
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 9 lommer til opbevaring
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Skjult mobillomme
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiale:
Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske