Bizweld™ Iona kedeldragt Navy Tall XXXL T

Art.-nr.: BIZ5NATXXXL
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
Artikelnummer BIZ5NATXXXL
EAN/GTIN 5036108157426
Producentnummer BIZ5NATXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Den Bizweld Iona kedeldragt giver synlig beskyttelse til brugeren. Smart design funktioner omfatter brandhæmmende refleksbånd på skuldre, ærmer og ben, mulighed for at indsætte knæpuder når det er nødvendigt og en tommestoklomme. En meget populær og rummelig model.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • To brystlommer med trykknapper
  • Tommestoklomme
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • 8 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Strop til nem montering af radio
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Skjult mobillomme
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven