Beskrivelse:
Tilbyder komplet beskyttelse på benene og brystet. Bizweld™ overall er designet med tankerne sikkerhed og beskyttelse af brugeren. Den er konstrueret med en stor front lomme til værktøj eller personlige ejendele, den har også to sidelommer, en baglomme med klap og en tommestoklomme. Justerbare elastik stropper giver maksimal komfort og en perfekt pasform.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Brystlomme med lukning
- Justerbar seler til forbedre komfort
- Baglomme
- Tommestoklomme
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- 5 lommer til opbevaring
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiale:
Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske