Bizweld™ FR Kedeldragt Navy M R

Art.-nr.: BIZ1NARM
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
Artikelnummer BIZ1NARM
EAN/GTIN 5036108039258
Producentnummer BIZ1NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores Bizweld™ kedeldragt er udpeget som den absolut bedste kedeldragt af svejseindustrien, og den yder komplet beskyttelse til medarbejdere, der er udsat for varme. Den rummelige pasform yder suveræn komfort, og giver brugeren mulighed for at arbejde uhindret og har masser af sikre opbevaringslommer til bl.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Brystlommer med trykknapper
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Tommestoklomme
  • Fåes i størrelserne op til 6XL
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Skjult mobillomme
  • 6 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven