Gulvskala; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Art.-nr.: BID 1T-4M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BID 1T-4M
EAN/GTIN 4045761207127
Producentnummer BID 1T-4M

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gulvvægt med kalibreringsgodkendelse [M]* og det bedste pris-ydelsesforhold - nu også tilgængelig som højopløsningsvægt med dobbelt rækkevidde
  • Vægtbro af skridsikkert bølgeformet stål, 4 vejeceller, legeret stål, silikonebelagt, IP67
  • Praktisk nivellering af vejerbroen og adgang til tilslutningsboksen fra oven
  • Evalueringsenhed: Nærmere oplysninger se KERN KIB-TM
  • Totalisering af vægtværdier og optælling af dele
  • Takket være grænseflader som RS-232 eller USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (valgfrit) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 1200×1500×108 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 268×115×80 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven