Gulvskala; Max 300 kg 600 kg

Art.-nr.: BIC 600K-1S
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BIC 600K-1S
EAN/GTIN 4045761193222
Producentnummer BIC 600K-1S
L-nummer L40250 1402

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gulvvægt med høj opløsning med 2×3000 [d] og det bedste pris-ydelsesforhold
  • Svejset platform med skruehuller til at løfte vægten for nem rengøring
  • Praktisk nivellering af vejerbroen og adgang til tilslutningsboksen fra oven
  • Enkel og bekvem betjening med 4 taster
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • En smart plug-in-forbindelse gør det muligt at adskille indikator og platform, f.eks. for efterfølgende installation af vægten i et pakke- og forsendelsesbord, en pitramme osv

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 1000×1000×108 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 60 timer
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven