Gulvskala; Max 300 kg 600 kg

Art.-nr.: BIC 600K-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer BIC 600K-1
    EAN/GTIN 4045761193215
    Producentnummer BIC 600K-1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gulvvægt med høj opløsning med 2×3000 [d] og det bedste pris-ydelsesforhold
    • Svejset platform med skruehuller til at løfte vægten for nem rengøring
    • Praktisk nivellering af vejerbroen og adgang til tilslutningsboksen fra oven
    • Enkel og bekvem betjening med 4 taster
    • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
    • En smart plug-in-forbindelse gør det muligt at adskille indikator og platform, f.eks. for efterfølgende installation af vægten i et pakke- og forsendelsesbord, en pitramme osv

    Egenskab:

    • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
    • Dimensioner vejeplade B×D×H 1200×1500×108 mm
    • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
    • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 60 timer
    • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven