Bænkkrogsæt BH-MFT

Art.-nr.: BH-MFT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BH-MFT
EAN/GTIN 4008158041902
Producentnummer BH-MFT
L-nummer L80030 443

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehør til BESSEY vandret nedtræksklemme WNS-SET-MFT Til brug på multifunktionsborde som Festool MFT og Sortimo WorkMo med huldiameter 20 mm og pladetykkelse på min. 19 mm Kan også bruges som universalstop for arbejdsemner

Egenskab:

  • Bolte: Ø20 mm
  • Indhold: 4 x bænkkrog / 4 x riflet møtrik
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Stålspindel, galvaniseret

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Til brug på multifunktionsborde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven