Gulvskala Max 6000 kg; e=2 kg; d=2 kg

Art.-nr.: BFB 6T-3M
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BFB 6T-3M
EAN/GTIN 4045761197336
Producentnummer BFB 6T-3M
L-nummer L40250 569

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægtbro: Stål, lakeret, vægtplade af stål, svejset, 4 silikonebelagte vejeceller af stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67Analysator: for detaljer se KERN KFB-TM
  • bordstativ inklusive vægbeslag: til analysatoren som standard
  • totalisering: af vægtværdier og tælledele
  • beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • 4 silikonebelagte vejeceller af legeret stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
  • Evalueringsenhed: for nærmere oplysninger se KERN KFB-TM
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Totalisering af vægtværdier og optælling af dele
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 1500×1500×130 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven