Batteritester med printer

Art.-nr.: BAT.TESTU
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
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BAT.TESTU
EAN/GTIN 3662424165030
Producentnummer BAT.TESTU
L-nummer L60130 10850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tester til batterier fra 6 - 12V
  • Ladestrømtester 12 - 24V
  • Integreret printer
  • Klemmer og kabler kan udskiftes
  • Kompatibel med start/stop-køretøjer
  • Kompatibel med følgende bly-syre-batterier: - GENERALFORSAMLING. - EFB. - Væsker. - GEL. - VLRA
  • Kabellængde: 1,9 m
.

Egenskab:

  • H [mm]: 40
  • B [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven