Båndklemme BAN700

Art.-nr.: BAN700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BAN700
EAN/GTIN 4008158023250
Producentnummer BAN700
L-nummer L80040 1

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Jævnt tryk på geringssammenføjninger
  • Kurvel kan flyttes til højre- og venstrehåndede brugere
  • Indeholder: 1 båndklemme, 4 Vario-hjørner
  • På karton i ophængspakke

Egenskab:

  • Bånd: 25x1 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Polyester bånd
  • Spændeomkreds: Op til 7 m mm
  • Vinkelområde: 60-180

Fordel:

Dobbeltsidet båndføder
  • Den tosidede remfremføring sikrer, at trykket til enhver tid påføres jævnt i alle hjørner. Dette er forvrængningsfri fastspænding i perfektion.
Integreret retractormekanisme
  • Den integrerede oprulningsmekanismes håndsving anvendes til forspænding og tilbagespoling. Det betyder, at der aldrig er mere ″bandsalat″.
Praktiske Vario hjørner
  • Uanset om der er tale om højtryk på gerør eller kontinuerlig vinkeljustering: De praktiske Vario hjørner med deres hængslede trykplader udvider ydeevnespektret for BESSEY remstrammeren optimalt.
Høj rivestyrke
  • Den særlige vævede spændingstape af polyester garanterer høj rivestyrke og har en spændeomkreds på 7 m. den har også en enkel remlukning, som du kan åbne hurtigt og bekvemt når som helst.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Til spænding af rammer og rundinger

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden

Egnede produkter

Tilbehør