SLS Skyhook-taske med to stropper

Art.-nr.: BAG-RECT2SLS
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BAG-RECT2SLS
EAN/GTIN 3662424052453
Producentnummer BAG-RECT2SLS
L-nummer L60130 9296

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Taske med 2 optrækkelige snore (snoren kan maksimalt forlænges op til: 105 cm).
  • De optrækkelige snore forbinder værktøjet til dit bælte. Værktøjet er ikke forbundet til dine håndled: dine hænder er frie til at arbejde.
  • De optrækkelige snore opbevares automatisk i deres holdere. En konventionel snor bliver derimod fanget i taljen og kan vikle sig sammen.
  • Det anbefales at bruge en MOUSQ6X60XSLS karabinhage til at forbinde et FACOM SLS-værktøj til ringen på den optrækkelige snor.
  • Stof, der er modstandsdygtig over for de mest almindelige opløsningsmidler.
  • Kompatibel med FACOM SLS CT70-100 (70 til 100 cm) og CT100-140 (100 til 140 cm) bælter.
  • Højde på løkken: til bælter på max. 55 mm.
  • Tykkelse på løkken: til bælter på max. 3 mm.
  • Leveres uden MOUSQ6X60SLS karabinhage og uden værktøj.
  • Tilladt nominel belastning: 0,7 kg.

Egenskab:

  • H[mm]: 285
  • L[mm]: 105
  • [kg]: 0.200

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven