SLS Selvlukkende bæltetaske

Art.-nr.: BAG-BOLTSLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BAG-BOLTSLS
EAN/GTIN 3662424052460
Producentnummer BAG-BOLTSLS
L-nummer L60130 9308

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt velegnet til transport af reservedele.
  • Automatisk lukning: Når du tager hånden ud af posen, lukkes den straks automatisk af bladfjedre.
  • Komplet lukning af posen med lynlås. Lynlåsen kan nemt betjenes med handsker.
  • Stof, der er modstandsdygtig over for de mest almindelige opløsningsmidler.
  • Kompatibel med FACOM SLS CT70-100 (70 til 100 cm) og CT100-140 (100 til 140 cm) bælter.
  • Maksimal åbningsdiameter: 110 mm.
  • Leveres uden værktøj.
  • Tilladt nominel belastning: 5,4 kg.

Egenskab:

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0,230

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven